Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Cable para vehículos FLRY

Cable para vehículos FLRY
CABLE-VEHIC-AZUL-1,5MM2-L100M-750V

Nº de art. 0770102

EAN 4045989212842

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cable para vehículos FLRY

Nº de art. 0770102

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 100 m

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

En bobina de plástico para el sistema de 10 rollos ORSY®
  • Alta calidad con un contenido de cobre del 99,9 %

  • Tensión nominal: U ~ = 50 V, U- = 60 V

  • Revestimiento externo de PVC

  • Sin silicona, cadmio ni plomo

De acuerdo con/similar a la norma DIN/ISO 6722

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Sección transversal del hilo

1,5 mm²

Color

Azul

Diámetro exterior

2,30 mm

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 85 °C